| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S6199 Herst.-Nr.: STPS5H100B EAN/GTIN: 4099879045560 |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, STPS5H100B, STMicroelectronics Dieser Hochspannungs-Schottky-Barriere-Gleichrichter ist im DPAK-Gehäuse untergebracht und für kompakte Hochfrequenz-Schaltnetzteile wie Adapter und On-Board-DC-DC-Wandler konzipiert. Features * Vernachlässigbare Schaltverluste * Hohe Sperrschichttemperaturfähigkeit * Geringer Ableitstrom * Guter Kompromiss zwischen Leckstrom und Durchlassspannungsabfall * Lawinen-Spezifikation Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottky-Gleichrichterdiode | Bauform: | SMD | Durchlassstrom: | 5 A | Gehäuse: | DPAK | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 100 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 175 °C | Anzahl der Dioden: | 1 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, smd diode, d-pak diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,48* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|