| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S1144 Herst.-Nr.: SS34 EAN/GTIN: 4099879045232 |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, SS34, LGE Oberflächenmontierter Schottky-Barriere-Gleichrichter mit niedrigem Durchlassspannungsabfall. Features * Niedrigprofil-Paket * Ideal für die automatische Platzierung * Guarding für Überspannungsschutz * Geringe Verlustleistung, hoher Wirkungsgrad * Hohe Überspannungsfestigkeit Anwendungen * Niederspannungsanwendungen * Hochfrequenz-Wechselrichter * Freilaufende Anwendungen * DC/DC-Wandler * Verpolungsschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottky-Gleichrichterdiode | Bauform: | SMD | Durchlassstrom: | 3 A | Gehäuse: | SMC | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 40 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 125 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -55 °C | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 28 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier |
| | |
| |