Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, E2EFSW3-30WATT/24VDC-1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, E2EFSW3-30WATT/24VDC-1,25
Steckernetzteil, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, E2EFSW3-30WATT/24VDC-1,25
Artikel-Nr.:
     4502-24K5926
Hersteller:
     Egston
Herst.-Nr.:
     E2EFSW3-30WATT/24VDC-1,25
EAN/GTIN:
     4099891291297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
egston steckernetzgerät
steckernetzgerät
Netzgeräte Typ Egston E2EFSW3. EuP 2.0 konform, mit montiertem Primärstecker Europa. Weitbereichseingang: 90 bis 264 VAC, 47 bis 63 Hz, Ausgang: 1,5 m Rundkabel mit fixem DC-Stecker 2,1 x 5,5 mm, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C. Mit Ausgangsleistung 30 W.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
1.25 A
Breite:
42 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
37 mm
Länge:
105 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
87 %
Gewicht:
0.22 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 30w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, AC/DC-Steckernetzgerät, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.