| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5786 Herst.-Nr.: P 5305 A EAN/GTIN: 4250569406447 |
| | |
|
| | |
| PH-Meter, 5305 A, PEAKTECH Dieses 2 in 1 PH-Meter mit Einhandbedienung misst den pH-Wert von Flüssigkeiten über die galvanische Spannungsdifferenz zwischen sauren, neutralen und basischen Flüssigkeiten. Zusätzlich wird die Flüssigkeitstemperatur gemessen und mit gleichzeitiger Anzeige beider Messwerte im LCD-Display mit permanenter Hintergrundbeleuchtung angezeigt. An dem robusten und wasserdichten Gehäuse ist der leicht austauschbare Sensorkopf angebracht, der den Sensor für die PH-Messung und die Temperaturmessung in °C oder °F enthält. Features * Praktisches Messgerät für pH und Temperatur * LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung * Gleichzeitige Messwerte über Doppelanzeige * Handliches Gehäusedesign mit austauschbarer Sonde * Wasserdichtes, stabiles Gehäuse * Kalibrierung über Tastensteuerung * Automatisches Ausschalten Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH-Messgerät | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.175 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-messgerät peaktech, labor ph messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,84* | € 39,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,26* | € 40,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,62* | € 43,32* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,46* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|