| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5785 Herst.-Nr.: P 4124 A EAN/GTIN: 4250569406041 |
| | |
|
| | |
| Arbitär Signalgenerator, 4124 A, PEAKTECH Dieser 2-Kanal Arbitrary Waveform Generator mit grafischer Benutzeroberfläche verfügt über hervorragende technische Eigenschaften und eine Vielzahl von Funktionen. Besonders hervorzuheben ist die einfache Bedienung über die verschiedenen Menütasten, die Vielzahl der integrierten Kurvenformen, die einfache Einstellung neuer Kurvenformen über den internen Editor und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist dieser Generator für nahezu alle Aufgaben in Ausbildung, Forschung und Entwicklung geeignet. Er verfügt über einen 10W Leistungsverstärker, der auf der Rückseite über BNC-Buchsen angeschlossen wird. Weitere Informationen: | | Anzeige: | TFT | Frequenzbereich: | 1 µHz-10 MHz | Schnittstellen: | USB | Wellenformen: | Sinus, Rechteck, Dreieck | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 4.307 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,60* | € 490,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 421,77* | € 490,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 407,21* | € 508,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|