| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5743 Herst.-Nr.: P 205-06 EAN/GTIN: 4250569402043 |
| | |
|
| | |
| Analog-Voltmeter, 205-06, PeakTech Unsere Modelle P 205 sind eine Reihe praktischer und robuster analoger Messgeräte, die speziell für Tests mit Studenten geeignet sind. Diese kostengünstigen Geräte sind für den Einsatz als Tisch-/Tischgerät konzipiert und verfügen über drehbare Wickeleinheiten, Spiegelskalen und Sicherheitsbuchsen in 4mm-Technik. Darüber hinaus benötigen diese Analoggeräte keine Spannungsversorgung, was sie langlebig und kostensparend in der Anwendung macht. Auf der großen analogen Spiegelskala können die jeweiligen Messwerte bequem vom Anwender oder Studenten abgelesen werden. Eine Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen Funktionen und Messbereichen sind erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Voltmeter | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0253 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, peaktech voltmeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analoganzeige, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,36* | € 40,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,34* | € 40,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,29* | € 43,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|