Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester SECUTEST ST PRO, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester SECUTEST ST PRO, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)
Gerätetester SECUTEST ST PRO, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-24K1536
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SECUTEST ST PRO
EAN/GTIN:
     4012932133370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester
Prüfgerät, SECUTEST ST PRO, GOSSEN METRAWATT Prüfgerät mit genormten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Betriebsmitteln nach der Reparatur und anlässlich einer Wiederholungsprüfung Features * automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung * hochauflösendes und brillantes farbiges 4,3" TFT-Display * schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und Softkeys * einzigartige Mehrfachmessung - ermöglicht die komfortable Aufzeichnung mehrerer Messstellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüfgerät
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT II 250 V
Messwert Gleichspannung max.:
500 V
Messwert Wechselspannung max.:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, VDE-Gerätetester, VDE-Tester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.620,90*
€ 2.784,24*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 2.703,80*
€ 2.784,26*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.771,06*
€ 2.852,40*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2.842,33*
€ 2.924,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.988,94*
€ 3.072,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.072,96*
€ 3.656,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.056,65*
€ 3.637,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.009,45*
€ 3.581,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.988,94*
€ 3.556,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,62*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z751A
ab € 573,75*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z750B
ab € 985,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745A
ab € 503,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745R
ab € 391,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.023,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.077,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 91,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745G
ab € 105,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z701E
ab € 91,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 167,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 220,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.