Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-24H542
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4310.4131
EAN/GTIN:
     4099889346763
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Lieferung ohne Frontkappen, bitte separat bestellen, Drehknöpfe aus Kunststoff Typ Mentor 4308.../4310. In matter Ausführung, mit Spannzangenbefestigung und Zeiger am Anschlagbund; Knopffarbe: schwarz. Die Abdeckkappe muss gesondert bestellt werden. Mit Knopfdurchmesser 15 mm Typ 4310. Maße: A 15, B 20, C 12, D 20, E 18, F 2,5, G 9,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Achsendurchmesser (Ad)): 4310.4131, Ad 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zeigerknopf
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00637 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf, Zeiger-Drehknopf, Zeigerknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
43090031
ab € 0,31*
Zubehör
Mentor
4309.0041
ab € 0,31*
Zubehör
Mentor
4309.0021
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.