Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 3 mm, Messing, verchromt, silber, Ø 8 mm, H 14 mm, 487.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 3 mm, Messing, verchromt, silber, Ø 8 mm, H 14 mm, 487.3
Drehknopf, 3 mm, Messing, verchromt, silber, Ø 8 mm, H 14 mm, 487.3
Artikel-Nr.:
     4502-24H450
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     487.3
EAN/GTIN:
     4099889344608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Drehknöpfe aus Metall Typ Mentor 487. Mit fein gerändelter Griff-Fläche, in Präzisionsausführung, aus Messing, hochglanzverchromt, mit Spannzangenbefestigung; Knopfdurchmesser: 8,0 mm. Knopfhöhe: 14 mm. Technische Merkmale (Typ, für Achsendurchmesser (Ad)): 487.3, Ad 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
silber
Für Achsdurchmesser:
3 mm
Höhe:
14 mm
Markierung:
Nein
Material:
Messing, verchromt
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Einstellknopf, Fixiereinstellknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,15*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,16*
1 Tag
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
7 Tage
92
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.