Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 7,8 mm für Drehknopf 4331, 499673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 7,8 mm für Drehknopf 4331, 499673
Abdeckkappe, 7,8 mm für Drehknopf 4331, 499673
Artikel-Nr.:
     4502-24H4441
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     499673
EAN/GTIN:
     4099891751753
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Abdeckkappe, 499673, Mentor Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz, matt, ohne markierung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknopf 4331
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,57*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,58*
1 Tag
61
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
4331.4000
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.