Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, 6024796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, 6024796
Reflexionslichtschranke, PNP, 10-30 VDC, Kabelanschluss, IP67, 6024796
Artikel-Nr.:
     4502-24G210
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6024796
EAN/GTIN:
     4099889430295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Lieferung inkl. Befestigungswinkel, Reflexions-Lichtschranken Typ Sick WL140-2. Mit Polarisationsfilter zum Erkennen von Objekten mit spiegelnden Oberflächen; Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Reichweite/Betriebsreichweite: je nach Reflektor, max. 6,5 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Rotlicht, Lichtfleckendurchmesser: ca. 250 mm in 2,5 m Entfernung, Abstrahlwinkel: ca. 5,8°, Schaltausgang: PNP, Ausgangsstrom: 100 mA, Ansprechzeit: max. 0,5 ms, Schaltfolge: 1000 Hz, Anschlussart: PVC-Leitung, 2,0 m lang, Gehäusematerial: PBT, PMMA, VDE-Schutzklasse: II, Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur (Betrieb): –25 bis +55 °C. Der Befestigungswinkel ist im Lieferumfang enthalten. Typ: WL140-2P132, Reflexions-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
30 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0949 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sick reflexions-lichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sick
P250
ab € 12,58*
Sonstiges
Sick
PL80A
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.