Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WCAP-CSSA, 885300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WCAP-CSSA, 885300
Design Set WCAP-CSSA, 885300
Artikel-Nr.:
     4502-24D8226
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885300
EAN/GTIN:
     4099879721655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-CSSA, 885300
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
16
Ausführung:
Keramik
Bauform:
SMD 1808/1812/2211/2220
Kapazitätsbereich:
33 pF bis 4,7 nF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.4217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.