Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WCAP-ASNP, 865250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WCAP-ASNP, 865250
Design Set WCAP-ASNP, 865250
Artikel-Nr.:
     4502-24D8224
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     865250
EAN/GTIN:
     4099879721600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-ASNP, 865250
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
35
Ausführung:
Elektrolyt
Bauform:
SMD
Kapazitätsbereich:
0,1 bis 560 µF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.