Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WCAP-ASLU, 865090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WCAP-ASLU, 865090
Design Set WCAP-ASLU, 865090
Artikel-Nr.:
     4502-24D8222
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     865090
EAN/GTIN:
     4099879721563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-ASLU, 865090
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
32
Ausführung:
Elektrolyt
Bauform:
SMD
Kapazitätsbereich:
0,47 bis 330 µF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.