Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WCAP-ASLL, 865060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WCAP-ASLL, 865060
Design Set WCAP-ASLL, 865060
Artikel-Nr.:
     4502-24D8218
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     865060
EAN/GTIN:
     4099879721488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-ASLL, 865060
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
35
Ausführung:
Elektrolyt
Bauform:
SMD
Kapazitätsbereich:
10 bis 6800 µF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6743 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.