Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 8.2 V, 500 mW, DO-35, ZPD8.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 8.2 V, 500 mW, DO-35, ZPD8.2
Silizium-Planar-Zener-Diode, 8.2 V, 500 mW, DO-35, ZPD8.2
Silizium-Planar-Zener-Diode, 8.2 V, 500 mW, DO-35, ZPD8.2
Silizium-Planar-Zener-Diode, 8.2 V, 500 mW, DO-35, ZPD8.2
Artikel-Nr.:
     4502-22S2624
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD8.2
EAN/GTIN:
     4099879080950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec Reihe ZPD. Verlustleistung: 500 mW, Sperrschichttemperatur: –50 bis +175 °C, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Nenn-Zenerspannung, Zenerspannungsbereich, Hersteller): ZPD8.2, 8,2 V, 7,7 bis 8,7 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.9 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
3.9 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
8.2 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode do35, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,0872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.