Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Zener-Diode, 24 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C24-TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsignal-Zener-Diode, 24 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C24-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 24 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C24-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 24 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C24-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 24 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C24-TAP
Artikel-Nr.:
     4502-22S2546
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55-C24-TAP
EAN/GTIN:
     4099879080783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zener-Dioden 500 mW Reihe BZX55. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Hersteller): BZX55/C24, 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinsignal-Zener-Diode
Durchlassspannung:
1.5 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
1.7 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
3.9 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
24 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, zenerdiode do35, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0765*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0828*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.