Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS DC-Stromzange FLUKE 772, 100 mA (DC), 100 mA (AC), 30 V (DC), Öffnung 4.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRMS DC-Stromzange FLUKE 772, 100 mA (DC), 100 mA (AC), 30 V (DC), Öffnung 4.5 m
TRMS DC-Stromzange FLUKE 772, 100 mA (DC), 100 mA (AC), 30 V (DC), Öffnung 4.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-22K751
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 772
EAN/GTIN:
     0095969475815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
DC-Stromzange, 3362352, Fluke Features * Höchste Genauigkeit ihrer Klasse: 0,2 % * Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA * Messung von 4- bis 20-mA-Stromschleifensignalen ohne Unterbrechen des Stromkreises * Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/Ausgänge an SPS und Steuerungssystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
500 Hz
max. Strommesswert (bei AC):
100 mA
max. Strommesswert (bei DC):
100 mA
min. Messwert (Frequenz):
5 Hz
Spannungsmessbereich (DC):
30 V
Überspannungskategorie:
CAT II 600 V
Zangenöffnung:
4.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, Prozessanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, amperemeter dc, amperemeter, fluke amperemeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.016,71*
€ 1.129,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.054,51*
€ 1.129,94*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.046,61*
€ 1.129,96*
Frei Haus
ab € 1.063,22*
€ 1.177,47*
€ 5,90*
ab € 1.111,82*
€ 1.189,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,94*
€ 1.344,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,03*
€ 1.329,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,39*
€ 1.278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,64*
€ 1.258,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
2646347
ab € 679,80*
Zubehör
Fluke
3362365
ab € 1.254,83*
Zubehör
Fluke
789
ab € 1.181,32*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,14*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,98*
Zubehör
Fluke
1616705
ab € 24,09*
Zubehör
Fluke
4777186
ab € 1.176,05*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.