| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1020 Herst.-Nr.: ECO 510 EAN/GTIN: 4058175718080 |
| | |
|
| | |
| Wasserdichtes pH-Meter, ECO 510, Senseca Das Messgerät ECO 510 ermöglicht Messungen im pH-Bereich. Das Messgerät kann in der Aquaristik, Aquakultur und Oberflächenwasserüberwachung, im Pflanzenbau, in der Landwirtschaft, im Labor, in der Qualitätssicherung, im Service und im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Dieses Produkt verfügt über die Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten sowie über die Min/Max-Funktion für minimal und maximal aufgezeichnete Messwerte. Features * Modernes und funktionelles Gehäuse * Wasserdicht (IP65/IP67) * Langlebige, lange Batterielebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH-Messgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Konduktometer, Leitfähigkeitsmessgerät, Leitfähigkeitstester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,15* | € 78,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,54* | € 78,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,21* | € 96,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|