| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0949 Herst.-Nr.: 480836 EAN/GTIN: 4099891467999 |
| | |
|
| | |
| RF-EMF-Stärke-Messgerät, 480836, extech Dieses HF-EMF-Stärkemessgerät überwacht hochfrequente Strahlung im Bereich von 50MHz bis 3,5GHz. Ideal für Mobiltelefone, Handys, Basisstationen, die Ortung von RF-Hotspots, die RF-Erkennung in drahtlosen Netzwerken (Wi-Fi), die RF-"Elektrosmog"-Erkennung und Mikrowellenleckagen. Es bietet ungerichtete Messungen mit einer 3-Kanal- (triaxialen) Messsonde, Max Hold und Average-Funktionen sowie das manuelle Speichern/Abrufen von bis zu 99 Datensätzen. Darüber hinaus gibt es einen akustischen Alarm mit einem vom Benutzer wählbaren Schwellenwert. Das Messgerät wird komplett mit einer 9-V-Batterie und einem Tragekoffer geliefert. Features * Ideal für EMF-Messungen von Mobiltelefonen, Basisstationen und Mikrowellenstreuung * Messung optimiert für 900MHz, 1800MHz und 2,7GHz * Nicht-gerichtete (isotrope) Messung mit dreikanaliger (triaxialer) Messsonde * Funktionen Max Hold und Average * Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Sätzen * Akustischer Alarm bei Pegelüberschreitung mit vom Benutzer wählbarer Schwelle * Komplett mit 9V-Batterie und Tragetasche Weitere Informationen: | | Ausführung: | EMF-Messgerät | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet, EMF-Messgerät, Magnetfeldtester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 242,45* | € 288,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,73* | € 301,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 266,45* | € 314,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,95* | € 328,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|