Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter EX310-NIST, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter EX310-NIST, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600
Digital-Multimeter EX310-NIST, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 600
Artikel-Nr.:
     4502-22K0824
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX310-NIST
EAN/GTIN:
     4099891456283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, EX310-NIST, extech Das EX310 ist ein kompaktes, manuelles Multimeter mit einer extragroßen Anzeige mit 2000 Zählern und einem eingebauten berührungslosen Wechselspannungsdetektor (NCV). AC/DC Spannungs- und Strom-, Widerstands-, Dioden- und Kontinuitätsmessungen. Einschließlich Batterietestfunktion (1,5 Volt und 9 Volt). Ein Gummiholster schützt das Messgerät. UL-gelistete Sicherheitseinstufung Kat III - 600 Volt. Einschließlich Messleitungen, 9-Volt-Batterie und Kippstativ. Features * DMM mit 9 Funktionen und einer Grundgenauigkeit von 0,5%. * AC/DC Spannung & Strom, Widerstand, Diode/Kontinuität * Eingebauter berührungsloser Wechselspannungsdetektor (NCV) mit roter LED-Anzeige und akustischem Piepser * Batterietestfunktion für 1,5V- und 9V-Batterien * Großstellige LCD-Anzeige mit 2.000 Zählern * 10A max Strom * Anzeige für schwache Batterie * Komplett mit Messleitungen, Kippstativ, Schutzholster und 9V-Batterie
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
2000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
2 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter extech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 182,02*
€ 5,90*
ab € 147,07*
€ 182,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.