| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0763 Herst.-Nr.: PH115 EAN/GTIN: 4099891466381 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllbares pH-Elektrodenmodul als Ersatz, PH115, extech Ersatz-Flachflächenelektrode für ExStik Features * Leicht zu reinigen, robuste flache Oberfläche Nachfüllbare pH-Elektrode * Austauschbar mit ExStik® Chlor- oder ORP-Messgeräten * Bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit zum Nachfüllen Ihrer Elektrode * Beseitigt das Problem der begrenzten Haltbarkeit, Kontamination und Lebensdauer der Elektrode * Komplett mit Stecker-Schutzkappe * ATC über eingebauten Pt-100Ohm-Sensor Weitere Informationen: | | Ausführung: | Elektrodenmodul | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Elektrode, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät |
| | |
| |