| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0752 Herst.-Nr.: 6015WC EAN/GTIN: 4099891466305 |
| | |
|
| | |
| Wasserdichte pH-Elektrode, 6015WC, extech Die 6015WC ist eine wasserdichte pH-Elektrode mit Kabel. Zur Verwendung mit dem wasserdichten Palm-pH-Meter PH220-C von Extech. Wird mit einer 6-monatigen Garantie geliefert. Verfügt über eine automatische Temperaturkompensation über einen eingebauten Pt-100-Ohm-Sensor. Features * Robuste Konstruktion aus Polycarbonat * Wasserdichter 4-Leiter-Stecker mit pH-Messkolben aus Glas, der von Schutzzähnen umgeben ist * Automatische Temperaturkompensation über eingebauten Pt-100Ohm-Sensor * 0 bis 14pH-Bereich * 0 bis 80°C Betriebstemperatur * Einschließlich 1 m (39") Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH-Electrode | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, ph-elektrode extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Elektrode, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät |
| | |
| |