| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0751 Herst.-Nr.: 601500 EAN/GTIN: 4099891466299 |
| | |
|
| | |
| Standard-pH-Elektrode, 601500, extech Die Extech 601500 ist eine pH-BNC-Elektroden-Kombination. Diese Standard-pH-Elektrode enthält eine lange 39 Zoll pH-Elektrode. (1m) Kabel für den problemlosen Gebrauch, BNC-Stecker und Aufbewahrungsflasche für die Lösung. Das Produkt hat eine 6-monatige Garantie. Features * Robuste Konstruktion aus Polycarbonat * pH-Messkolben aus Glas, umgeben von schützenden Zähnen * 0 bis 14pH-Bereich * 0 bis 80°C Betriebstemperatur * Einschließlich 1 m (39") Kabel mit BNC-Stecker und Flasche mit Aufbewahrungslösung Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH-Electrode | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.086 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Elektrode, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,21* | € 45,76* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,16* | € 49,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|