| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0748 Herst.-Nr.: 601100 EAN/GTIN: 4099891466275 |
| | |
|
| | |
| Flache Oberflächen-pH-Elektrode, 601100, extech Die 601100 ist eine leicht zu reinigende pH-Elektrode mit PVC-Gehäuse und flacher Oberfläche. Das Produkt ist ideal für feste Produkte mit minimaler Feuchtigkeit wie Käse, Böden oder elektrophoretische/agare Gele. Enthält ein 39 Zoll-Kabel mit BNC-Anschluss. Features * Robuste Elektrode mit PVC-Gehäuse in kompakter Größe * Ideal für den pH-Wert fester Produkte mit minimaler Feuchtigkeit wie Käse, Böden oder elektrophoretische/agare Gele * 0 bis 14pH-Bereich * 5 bis 80°C Betriebstemperatur * Einschließlich 1 m (39") Kabel mit BNC-Stecker und Flasche mit Aufbewahrungslösung Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH-Electrode | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Elektrode, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät |
| | |
| |