Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Anemometer, 407113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Anemometer, 407113
Extech Anemometer, 407113
Artikel-Nr.:
     4502-22K0587
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407113
EAN/GTIN:
     4099891465018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hochleistungs-CFM-Metallflügel-Anemometer, 407113, extech Das 407113 CFM-Metallflügel-Anemometer misst die Luftgeschwindigkeit von 100 bis 6890 ft./min, 0,5 bis 126 m/sec, 1,8 bis 126 km/hr, 1,1 bis 78,3 mph und 1,0 bis 68 Knoten mit einer Genauigkeit von ±2% der Geschwindigkeit. Meter misst auch 0 bis 999.900 Kubikfuß pro Minute, 0 bis 999.900 Kubikmeter pro Minute und die Temperatur von 32 bis 175°F/0 bis 80°C. Das Anemometer verfügt über Min/Max, Data Hold und automatische Abschaltung. Lieferung komplett mit Metallfahne mit 3,9ft Kabel, 9V-Batterie, Holster mit Ständer und stabilem Transportkoffer. Features * Luftstrom (CFM) oder Luftgeschwindigkeit plus Temperatur anzeigen * Metallfahne widersteht Temperaturen bis zu 80°C (175°F) und einer Fluggeschwindigkeit von 6890ft/min * Luftstrom wird in 3 Modi angezeigt: Momentanwert, bis zu 20 Punkt Mittelwert oder 2/3 Durchflusswert * Aufnahme und Rückruf MIN, MAX * Data Hold plus Abschaltautomatik
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Anemometer
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,5 bis 35 m/s
max. Temperatur:
80 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 80 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, extech anemometer, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.