Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Differenzdruck-Manometer, HD755-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Differenzdruck-Manometer, HD755-NIST
Extech Differenzdruck-Manometer, HD755-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0574
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD755-NIST
EAN/GTIN:
     4099891464929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Differenzdruck-Manometer, HD755-NIST, extech Das Differenzdruckmanometer HD755 bietet 11 wählbare Messeinheiten und kann als Manometer mit niedrigem Messbereich und hoher Auflösung dienen oder einen Differenzdruck von bis zu 0 bis 13,85 Zoll H2O (Zoll Wasser) liefern. Max/Min-Aufzeichnung und Relativer Zeitstempel sind nützliche Funktionen, ebenso wie die Funktionen Data Hold und Auto Power Off des HD755. Der 0,5psi HD755 verfügt auch über die Zero-Funktion für Offset-Korrektur oder Messung und eine eingebaute USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten sind eine 9-V-Batterie, Software mit USB-Kabel, ein Netzteil, ein Verbindungsschlauch, ein eingebauter Ständer und ein robuster Transportkoffer. Features * ±0,5psi-Bereich, 11 wählbare Maßeinheiten * Max/Min/Avg-Aufzeichnung und relativer Zeitstempel * Data Hold, Abschaltautomatik und Null-Funktion * Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * Hochbelastbares, doppelt gegossenes Gehäuse * Eingebauter USB-Anschluss (Windows®-kompatible PC-Software und Kabel im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 psi, 0,1 mbar
Ausführung:
Differenzdruck-Manometer
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,5 psi, 34,47 mbar
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät extech, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Barometer, Luftdruckmesser, Luftdruckmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 375,55*
€ 438,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 376,23*
€ 489,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.