Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Adapter, 407001-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Adapter, 407001-USB
USB-Adapter, 407001-USB
Artikel-Nr.:
     4502-22K0399
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407001-USB
EAN/GTIN:
     4099891476878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d sub adapter
USB-Adapter, 407001-USB, extech USB-Adapter für die Datenerfassungssoftware der Serie 407001 Heavy Duty Features * Wandelt das serielle RS-232-Kabel in einen USB-Anschluss um * Für 407001 Extech Hochleistungs-Datenerfassungssoftware der Serie Heavy Duty
Weitere Informationen:
Zubehörart:
USB-Adapter
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.1509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 51,39*
€ 67,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 70,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.