Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 8.2 mm, grün, 64.3011-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 8.2 mm, grün, 64.3011-25
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 8.2 mm, grün, 64.3011-25
Artikel-Nr.:
     4502-22F7255
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.3011-25
EAN/GTIN:
     4099891624644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Einbaubuchse, 64.3011-25, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstecker Ø 1,9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Einpressbuchse
Bemessungsspannung:
30 V/60 V
Bemessungsstrom:
25 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
8.2 mm
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
34.5 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grün staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Einpressbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,09*
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 6,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.