Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT II, rot, 49.7042-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT II, rot, 49.7042-22
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT II, rot, 49.7042-22
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 8 mm, CAT II, rot, 49.7042-22
Artikel-Nr.:
     4502-22F182
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7042-22
EAN/GTIN:
     4099889668773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse, 49.7042-22, Stäubli Electrical Connectors Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Gewindebolzen M4.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
45 mm
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 5,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.