Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO-Wechselfilter, Blockt Querempfindlichkeit zu NO und SO2 für testo 300, 0554 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO-Wechselfilter, Blockt Querempfindlichkeit zu NO und SO2 für testo 300, 0554 4
CO-Wechselfilter, Blockt Querempfindlichkeit zu NO und SO2 für testo 300, 0554 4
Artikel-Nr.:
     4502-21K8913
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 4100
EAN/GTIN:
     4099891464202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
gasmeßgerät testo
CO-Wechselfilter, 0554 4100, Testo Mithilfe des Wechselfilters CO-Sensor wird die Querempfindlichkeit zu NO und SO2 bei der Abgasanalyse geblockt. Features * Wechselbarer Filter für CO-Sensor * Blockt Querempfindlichkeit zu NO und SO2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blockt Querempfindlichkeit zu NO und SO2
Geeignet für:
testo 300
Zubehörart:
CO-Wechselfilter
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, gasmessgerät no, Filter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 108,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,31*
€ 124,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.