| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5765 Herst.-Nr.: KE7208 EAN/GTIN: 4012932136043 |
| | |
|
| | |
| Netzwerktester-Kit, KE7208, Kurth Electronic KE7208 besteht aus dem aktiven Netzwerktester KE7200 mit Speicherfunktion und dem Leitungssucher-Kit KE801 LWL & Kupfer, welcher dem Anwender durch den faseroptischen Durchgangsprüfer mit modulierbarem Laser, zusätzlich zur Kabel- und Adernpaardentifikation, auch den Einsatz für die visuelle Prüfung von Glasfaseranbindungen ermöglicht. Features * Einfach abzulesendes Display mit klarer Darstellung des Kabelstatus n n * Prüft Verkabelung auf Unterbrechung, Durchgang, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm * Erkennen von Split Pair-Fehlern * Prüfen der Verdrahtung mit PIN- und Aderzuordnung ab einem Adernpaar * Netzwerkscan mit Auflistung der aktiven Teilnehmer mit Name, IP- und Mac-Adresse * Speichert Kabeltests und Netzwerkinformationen und erlaubt die Erstellung individueller Messprotokolle Weitere Informationen: | | Ausführung: | Netzwerk-/Leitungssucher-Set | Steckverbinder: | RJ11/RJ45 | Tonsignal: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Netzwerk Installations-Set, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, LAN-Tester, Netzwerktester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 970,58* | € 1.059,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 968,84* | € 1.059,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,61* | € 1.107,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|