Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatorzange Z592Y, 1200 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT IV 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generatorzange Z592Y, 1200 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT IV 300 V
Generatorzange Z592Y, 1200 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT IV 300 V
Artikel-Nr.:
     4502-21K5668
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z592Y
EAN/GTIN:
     4012932128581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Stromzangenadapter
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Generatorzange, Z592Y, Gossen Metrawatt Generatorzange für GEOHM PRO/XTRA, Messbereich: 0,1 ... 1200 A AC, max. Kabeldurchmesser: 52 mm, Übersetzungsverhältnis: 1000 A / 1 A, Frequenzbereich: 30 Hz ... 10 kHz, IP 40, Messkategorie: 300 V CAT IV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Generatorzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
10 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
1200 A
min. Messwert (Frequenz):
30 Hz
Überspannungskategorie:
CAT IV 300 V
Zangenöffnung:
52 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,75*
€ 513,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,95*
€ 556,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 480,46*
€ 564,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,66*
€ 671,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,46*
€ 571,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.