Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, für Erdungswiderstandsmessung an Strommasten, Z592S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, für Erdungswiderstandsmessung an Strommasten, Z592S
Adapter, für Erdungswiderstandsmessung an Strommasten, Z592S
Artikel-Nr.:
     4502-21K5663
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z592S
EAN/GTIN:
     4012932128529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät gossen-metrawatt
erdungsmessgerät
Adapter, Z592S, Gossen Metrawatt Adapter für GEOHM FLEX 1 bis 3 (Rogowski-Spulen) zur Messung der Bodenbeständigkeit gegen Ströme Messbereich: 0 bis 4,99 A AC-Frequenzbereich bis 125 Hz (50 Hz-Netze) bis 150 Hz (60 Hz-Netz) IP 67; Messkategorie 300 V CAT IV
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Erdungswiderstandsmessung an Strommasten
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 992,87*
€ 1.073,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.007,51*
€ 1.088,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,22*
€ 1.294,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,56*
€ 1.278,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,23*
€ 1.245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,49*
€ 1.221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,51*
€ 1.198,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.