Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, T, 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, T 16A/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, T, 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, T 16A/
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, T, 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, T 16A/
Artikel-Nr.:
     4502-21K5459
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     T 16A/500V
EAN/GTIN:
     4053199921058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Lieferung als Packung mit 10 Sicherungen, Feinsicherung, T 16A/500V, GMC-I MESS Die T 16A/500V ist ein Sicherungseinsatz für Multimeterzubehör mit einem hohen Ausschaltvermögen von bis zu 1.5 kA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Länge:
32 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,37*
€ 80,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,53*
€ 75,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,27*
€ 72,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.