| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5412 Herst.-Nr.: METRATESTER 5-F-E EAN/GTIN: 4012932114690 |
| | |
|
| | |
| Prüfgerät, M700T, Gossen Metrawatt Gerät zur elektrischen Sicherheitsprüfung von Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gerätetester | Messung nach: | VDE 0701/0702 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.061 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester gossen, vde messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, VDE-Gerätetester, VDE-Tester |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 759,18* | € 812,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 806,53* | € 856,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 829,72* | € 886,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 842,93* | € 894,68* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 844,89* | € 898,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|