Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT OUTDOOR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT OUTDOOR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT OUTDOOR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT OUTDOOR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-21K5307
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT OUTDOOR
EAN/GTIN:
     4012932120561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, M240O, Gossen Metrawatt Das METRAHIT OUTDOOR ist das wasser- und staubdichte Top Gerät der METRAHIT Advanced Multimeter Serie. Messtechnisch ist es gleich dem METRAHIT AM XTRA. Die Multimeter der METRAHIT AM Serie sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik. Das OUTDOOR Multimeter wurde speziell für die Herausforderungen entwickelt und gebaut, denen sich Ingenieure und Techniker im rauen Einsatz gegenüber stehen. Es ist absolut robust, stossfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig. Features * TRMSAC, AC+DC Messung bis 20 kHz für Spannung und Strom * Datenlogger und IR-Schnittstelle zum PC * Netzteilanschluss
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
12000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 pF bis 1000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.901 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital gossen, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 629,77*
€ 678,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,01*
€ 698,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 666,44*
€ 715,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 686,03*
€ 740,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 698,06*
€ 751,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,41*
€ 894,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,56*
€ 886,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,61*
€ 856,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,69*
€ 844,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,06*
€ 830,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 90,52*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 179,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,52*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,54*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3408000R0001
ab € 173,54*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,52*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.