Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Stromzange Z3512, 1000 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Stromzange Z3512, 1000 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT III 600 V
TRMS Stromzange Z3512, 1000 A (AC), Öffnung 52 mm, CAT III 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-21K5226
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z3512
EAN/GTIN:
     4016139051376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenstromwandler, GTZ3512000R0001, Gossen Metrawatt Zangenstromwandler 0,5 ... 1000 AAC, 1 mA/AAC, 0,5 ... 0.7%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
5 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
max. Widerstandsmessbereich:
5 Ω
min. Messwert (Frequenz):
30 Hz
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Zangenöffnung:
52 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.741 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter gossen, multimeter, multimeter catiii, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,28*
€ 296,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,28*
€ 298,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 305,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,70*
€ 321,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 295,28*
€ 328,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 418,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 377,08*
Sonstiges
GMC Instruments Group
GTZ3511000R0001
ab € 234,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.