Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter 044083, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 1 pF bis 2 mF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter 044083, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 1 pF bis 2 mF,
Digital-Multimeter 044083, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 1 pF bis 2 mF,
Artikel-Nr.:
     4502-21K3400
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044083
EAN/GTIN:
     4014650440839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Kompakttasche, Gummi-Aufhängevorrichtung und Batterien, Digital-Multimeter mit Voltsensor-Funktion Typ Benning MM 1-3. Für Spannung (750 VAC/1000 VDC), Gleich-/Wechselstrom (10 A), Widerstand (20 MOhm), Kapazität (2,0 mF), Frequenz (20 MHz), Temperatur (-20 bis +800 °C), Durchgangsprüfung (25 Ohm) und Diodenprüfung (1,5 mA), Phasenspannungen werden optisch und akustisch signalisiert, Kabelbrüche und defekte Lampen von der Einspeiseseite aus lokalisiert. Mit 3 1/2stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte), automatischer/manueller Bereichswahl und Abschaltung, Batterieanzeige, Messwertspeicher (HOLD); Überspannungskategorie: CAT III 600 V, CAT II 1000 V. Typ: MM 1-3, Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
2000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
1 pF bis 2 mF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
20 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
750 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.55552 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Stromsensor, Vielfachmesszange, duspol spannungsprüfer cat iii, multimeter, benning multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 116,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 118,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 118,33*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 102,18*
€ 119,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 140,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.