Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkabel, für Multimeter, FLUKE 884X-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenkabel, für Multimeter, FLUKE 884X-USB
Schnittstellenkabel, für Multimeter, FLUKE 884X-USB
Artikel-Nr.:
     4502-21K3188
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 884X-USB
EAN/GTIN:
     0095969354028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Multimeter
Multitester
USB D-Sub Adapter
Zubehör für Multimeter 8845A/8846A. Typ: 884X USB, Adapterkabel USB auf RS232
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multimeter
Zubehörart:
Schnittstellenkabel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2364 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, multimeter fluke, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Schnittstellenkabel, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.