Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 165 V, 3.5 A, SOD-64, BYV28/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 165 V, 3.5 A, SOD-64, BYV28/150
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 165 V, 3.5 A, SOD-64, BYV28/150
Artikel-Nr.:
     4502-20S1375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV28/150
EAN/GTIN:
     4099879042729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Sehr schnelle verlustarme Gleichrichter. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Gehäuse): BYV28/150, 150 V, 3,5 A, SOD64
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Avalanche-Sinterglass-Diode
Durchlassstrom:
3.5 A
Gehäuse:
SOD-64
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
150 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
165 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.