Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 2 A, SOD-57, BYV27-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 2 A, SOD-57, BYV27-200
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 2 A, SOD-57, BYV27-200
Artikel-Nr.:
     4502-20S1372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27-200
EAN/GTIN:
     4099879042705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Sehr schnelle verlustarme Gleichrichter. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Gehäuse): BYV27/200, 200 V, 2,0 A, SOD57, Vishay
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Avalanche-Sinterglass-Diode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
SOD-57
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
220 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3240
15
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.