Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 110 V, 2 A, SOD-57, BYV27/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 110 V, 2 A, SOD-57, BYV27/100
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 110 V, 2 A, SOD-57, BYV27/100
Artikel-Nr.:
     4502-20S1367
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27/100
EAN/GTIN:
     4099879042675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Sehr schnelle verlustarme Gleichrichter. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Gehäuse): BYV27/100, 100 V, 2,0 A, SOD57, Vishay
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Avalanche-Sinterglass-Diode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
SOD-57
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
110 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.