Lieferung inkl. Netzkabel, USB-Kabel, BNC-Kabel und Software, Arbitrary Wellenformgenerator PeakTech 4165 Mit grafischer Menüführung, TFT-Digitalanzeige (10 cm, 3,9 Zoll) zwei unabhängige Ausgangskanäle integrierter Wellenformeditor, Kanalkopplung, Sweep- und Burstfunktion menügesteuerter Frequenzzähler (200 MHz) Verzerrung: unter - 40 dBc Gesamtverzerrung: unter 0,2 % Abtastrate: 120 MSa/s, 14 Bit, 4096 Pts Ausgangssignale : 250 MSa/s 14 bits Tastverhältnis: 0,1 bis 99,9 % Frequenzbereich : 1,0 µHz bis 60 MHz Frequenzauflösung: 1,0 µHz Amplitudenbereich: 1,0 mVpp bis 20 Vpp Modulationsarten: AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, ASK, BPSK Schnittstelle: USB Host, USB Device, RS-232 Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz Sicherheit: EN 61010-1 Maße: 235 x 110 x 295 mm Gewicht: ca. 3,0 kg Weitere Informationen: | | Anzeige: | TFT | Frequenzbereich: | 1 µHz-60 MHz | Schnittstellen: | USB | Signalgenerator: | DDS | Wellenformen: | Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen, beliebige Wellenform | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|