Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software, Entwicklung eigener digitale oder analoge messtechnischen Projekte für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software, Entwicklung eigener digitale oder analoge messtechnischen Projekte für
Software, Entwicklung eigener digitale oder analoge messtechnischen Projekte für
Artikel-Nr.:
     4502-20K236
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     PROFILAB-EXPERT
EAN/GTIN:
     4099891478360
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
Zubehör für Meilhaus Serie RedLab, LabJack und Mephisto Typ Meilhaus. Typ: ProfiLab-Expert, Grafische Software
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entwicklung eigener digitale oder analoge messtechnischen Pr
Geeignet für:
Meilhaus Serie RedLab, LabJack und Mephisto
Zubehörart:
Software
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Software, Messtechnik Software, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, PC-Messtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.