Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20D160
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SZ10145035054
EAN/GTIN:
     4099879874221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Standard Mit Zentralbefestigung M 18 x 1,5 Kapazität: 2 x 100 µF Nennspannung: 450 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.59 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
54 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rippelstrom:
600 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06442 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100uf 450v, becherelko, becherelko 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 18,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 19,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.