Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20D158
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SZ47045030054
EAN/GTIN:
     4099879874214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Standard Kapazität : 2 x 47 µF Nennspannung : 450 VDC Mit Zentralbefestigung M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
30 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.6 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
54 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rippelstrom:
400 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elko 47µf 450v, becherelko, becherelko 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 16,32*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 22,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.