Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 135 mm, ESD 1248-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 135 mm, ESD 1248-01
ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 135 mm, ESD 1248-01
Artikel-Nr.:
     4502-19L520
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     ESD 1248-01
EAN/GTIN:
     4099891422561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Lieferung ohne Trennwände, Satz mit 24 Stück bitte separat bestellen, Leitfähige Magazine mit 48 Schubladen Typ Raaco ESD 1248-01 Typ: ESD 1248 - 01 Höhe: 550 mm Breite: 307 mm Tiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magazin
Breite:
150 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
schwarz/silber
Länge:
306 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
135 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
5.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lagermagazin, Magazin, Schubladenmagazin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
DC 1200
ab € 301,82*
Zubehör
Raaco
ESD 150-01
ab € 306,50016*
Zubehör
Raaco
3564 SATZ (48ST.)
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.