Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter, schwarz, (L x B x T) 75 x 75 x 27 mm, V3-37-6-6-10-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter, schwarz, (L x B x T) 75 x 75 x 27 mm, V3-37-6-6-10-10
Behälter, schwarz, (L x B x T) 75 x 75 x 27 mm, V3-37-6-6-10-10
Artikel-Nr.:
     4502-19L3610
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-37-6-6-10-10
EAN/GTIN:
     4099891420932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Leitfähige Stülpdeckelkästen Typ Licefa V3-37-. EGB-Ausführung aus Liastat, schwarz, leere Quadratdose; Innenmaße: 75 x 75 x 27 mm. Typ: V3–37–6–6–10–10, Quadratdose
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quadratdose
Breite:
75 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
75 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03762 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, SMD-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.