| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K9875 Herst.-Nr.: GMH3511 EAN/GTIN: 4058175049535 |
| | |
|
| | |
| pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät, GMH3511, Greisinger pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät ohne Zubehör Features * Bei Redox ist eine automatische Umrechnung auf Wasserstoff-System möglich * Temperaturkompensation * Automatische Puffererkennung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sauerstoff-Messgeräte | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.289 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, greisinger ph-messgerät, redox messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, ORP-Messgerät, Redoxmessgerät, Temperaturmessgerät |
| | |
| |